Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBA Ballengreifer 0,5t 650-1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52804503
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52804503
EAN/GTIN:
     4025092552776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengreifer
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme

TBA Ballengreifer 0,5t 650-1100mm

Ballengreifer nehmen bis 1,3?m breite Ballen aus Fadenwolle, Holzwolle, Stoff, Papier, Pressstroh sowie verschiedenartigen Sp�nen auf, transportieren sie unfallsicher mit festem Griff und auch behutsam, wenn es sich um Verarbeitungsware handelt. In diesem Fall werden die Greifarme mit weichem Material gepolstert. Die Sperrklinke rastet nur beim �ffnen des Greifers ohne Handbet�tigung ein.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
500 kg
Greifbereich Z:
650 - 1.100 mm
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.483,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,9503*
€ 3.246,2609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,80*
€ 3.141,362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.523,87*
€ 3.003,4053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.495,68*
€ 2.969,8592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,46*
€ 2.955,3174
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.024,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.036,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.337,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.729,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52604156
ab € 1.666,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.