Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 3t/5-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300809
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300809
EAN/GTIN:
     4025092550840
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 3t/5-90mm

Der gro�e Greifbereich erm�glicht den Einsatz f�r die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragf�higkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragf�higkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragf�higkeit mit Flyerketten ausger�stet.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Maulweite:
90 mm
Greifbereich:
5 - 90 mm
Gewicht:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Flyerkette, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,77*
€ 1.345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,00*
€ 1.331,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.113,19*
€ 1.324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,85*
€ 1.290,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.075,59*
€ 1.279,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,50*
€ 1.259,62
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,56*
€ 1.232,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 623,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.030,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.308,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.328,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.477,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.742,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52604156
ab € 1.666,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.