Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 2t/90-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300808
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300808
EAN/GTIN:
     4025092551366
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 2t/90-200mm

Der gro�e Greifbereich erm�glicht den Einsatz f�r die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragf�higkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragf�higkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragf�higkeit mit Flyerketten ausger�stet.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Maulweite:
200 mm
Greifbereich:
90 - 200 mm
Gewicht:
29,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.024,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,88*
€ 1.337,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,67*
€ 1.322,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.105,93*
€ 1.316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,91*
€ 1.281,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.067,74*
€ 1.270,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,35*
€ 1.249,92
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.040,67*
€ 1.238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,86*
€ 1.219,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 849,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.036,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.327,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.483,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.632,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.729,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52604156
ab € 1.666,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.