Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer Trgf.5000kg Greifber.5- 90mm m.Fleyerkette YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9113441139
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300810
EAN/GTIN:
     4025092550345
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
mit Einfachöffner · der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest · Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet · die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
30,5 kg
Ausführung:
mit Fleyerkette
Maulweite:
90 mm
Greifbereich:
5- 90 mm
Höhe:
297 mm
Marke:
YALE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,03*
€ 1.405,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.295,01*
€ 1.405,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,15*
€ 1.415,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,91*
€ 1.421,94*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.350,15*
€ 1.429,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,41*
€ 1.684,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,95*
€ 1.661,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,76*
€ 1.613,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,36*
€ 1.597,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,15*
€ 1.585,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.710,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.