Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1095xH865mm verz.Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9121444529
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A600 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462062658
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer RandverstärkungWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 640/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
174 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,92*
€ 1.051,64*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,85*
€ 1.051,66*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 961,97*
€ 1.051,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,31*
€ 1.055,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,00*
€ 1.120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,36*
€ 1.333,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,79*
€ 1.326,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,13*
€ 1.291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,40*
€ 1.269,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,00*
€ 1.247,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 151,14*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 213,81*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,17*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,78*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.