Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1835xB630xT540mm 1000l enzianblau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136466841
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4030695018864
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stationär · für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. · Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gestell:
Vierkantrohr
Breite:
630 mm
für Säcke Inhalt:
1000 l
Tiefe:
540 mm
Höhe:
1835 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 192,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 194,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 194,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 196,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 231,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18902
ab € 43,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,41*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.