Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l Fahrwagen VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468036
Herst.-Nr.:
     3821
EAN/GTIN:
     4030695038213
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
ausziehbarBestückungsmöglichkeiten:Breite 510-860 mm, 2 x 40 l, 3 x 40 l, 1 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 60 l, 1 x 40 l und 2 x 60 lBreite 1010-1410 mm,4 x 40 l, 5 x 40 l, 3 x 60 l, 2 x 40 l und 2 x 60 l, 3 x 40 l und 1 x 60 l, 1 x 40 l und 3 x 60 l, 4 x 60 l
Weitere Informationen:
für Inhalt:
40/60 l
Ausführung:
ausziehbar
Breite:
1010-1410 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Farbe:
Fahrwagen
Tiefe:
415 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
VAR
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 193,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 194,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 196,07*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 142,79*
€ 197,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 207,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.