Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l Fahrwagen VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468036
Herst.-Nr.:
     3821
EAN/GTIN:
     4030695038213
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
ausziehbar Bestückungsmöglichkeiten: Breite 510-860 mm, 2 x 40 l, 3 x 40 l, 1 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 60 l, 1 x 40 l und 2 x 60 l Breite 1010-1410 mm, 4 x 40 l, 5 x 40 l, 3 x 60 l, 2 x 40 l und 2 x 60 l, 3 x 40 l und 1 x 60 l, 1 x 40 l und 3 x 60 l, 4 x 60 l
Weitere Informationen:
für Inhalt:
40/60 l
Ausführung:
ausziehbar
Breite:
1010-1410 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Farbe:
Fahrwagen
Tiefe:
415 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,10*
€ 194,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 195,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 195,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 142,31*
€ 197,95*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 207,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.