Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher H1250xB310xT310mm anthrazit Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468165
Herst.-Nr.:
     45071
EAN/GTIN:
     4030695450718
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,1kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
310 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
310 mm
Höhe:
1250 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 241,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 242,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 248,11*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,42*
€ 250,17*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 203,656*
€ 258,796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,73*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 391,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 90,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.