Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher H1250xB310xT310mm anthrazit Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136468165
Herst.-Nr.:
     45071
EAN/GTIN:
     4030695450718
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,1kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
310 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
310 mm
Höhe:
1250 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,74*
€ 239,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,18*
€ 240,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 240,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 241,50*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 203,926*
€ 257,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,456*
€ 306,373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,066*
€ 303,529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,406*
€ 292,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,526*
€ 279,086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,926*
€ 242,672
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 645,75*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,76*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 523,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 65,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 131,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.