Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L600xB400xH270mm PP blau BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-9144449818
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0042
EAN/GTIN:
     4250692921152
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 600mm· Innenhöhe: 266mm· Zugriffsöffnung Höhe: 131mm· Innenlänge: 568mm· Innenbreite: 368mm· Zugriffsöffnung Breite: 274mm· Auflast: 250kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 kg
Inhalt:
51 l
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Höhe:
270 mm
Marke:
BITO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 23,22*
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 28,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 20,97*
€ 28,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 32,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,19*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 19,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18588
ab € 46,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.