Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L600xB400xH270mm PP blau BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1343419
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0042
EAN/GTIN:
     4250692921152
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 600mm · Innenhöhe: 266mm · Zugriffsöffnung Höhe: 131mm · Innenlänge: 568mm · Innenbreite: 368mm · Zugriffsöffnung Breite: 274mm · Auflast: 250kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 kg
Inhalt:
51 l
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Höhe:
270 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,17*
2
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 28,37*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,82*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,95*
€ 29,03*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,15*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18588
ab € 46,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.