Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Ser.Basis-PLUS H1850xB900xT500mm lichtgrau/anthrazitgrau 3Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145456010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088055-30/S10001
EAN/GTIN:
     4066681374805
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken · Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz · Türanschlag rechts · Lüftungsschlitze oben und unten · 1 Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm · 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen BeschriftungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Breite:
900 mm
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 310,02*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 310,02*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 333,81*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,43*
€ 334,24*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,38*
€ 342,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.