Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
C+P Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7016
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4066681374805
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088055-30|S10001
EAN/GTIN:
     4066681374805
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

  • Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
Weitere Informationen:
Gewicht:
47.77 KGM
Breite:
900 MMT
Höhe:
1850 MMT
Tiefe:
500 MMT
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Ablageboden:
fixiert
Garderobenstange:
fixiert
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Bodengleiter
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,78*
€ 337,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 340,11*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 342,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,49*
€ 344,00*
Lager 7
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,48*
€ 404,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.