Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Ser.Basis-PLUS H1850xB900xT500mm lichtgrau/anthrazitgrau 3Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145456010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     088055-30/S10001
EAN/GTIN:
     4066681374805
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten · innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken · Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz · Türanschlag rechts · Lüftungsschlitze oben und unten · 1 Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm · 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Breite:
900 mm
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
1749 mm
lichte Fachbreite:
240 mm
Marke:
C+P
lichte Fachtiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,02*
€ 336,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,57*
€ 338,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,92*
€ 341,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 342,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 364,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.