Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2225xT800mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147455128
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188561
EAN/GTIN:
     4026212342970
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Fachlast: 1700kg· Feldlast: 8600kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.087,91*
€ 1.147,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.116,47*
€ 1.217,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.035,35*
€ 1.220,95*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.124,46*
€ 1.220,96*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.121,50*
€ 1.220,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,96*
€ 1.452,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,38*
€ 1.447,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,64*
€ 1.401,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,09*
€ 1.369,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,46*
€ 1.338,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.