Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2225xT800mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147455128
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188561
EAN/GTIN:
     4026212342970
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ? 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.087,91*
€ 1.147,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.116,47*
€ 1.217,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.035,35*
€ 1.220,95*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.124,46*
€ 1.220,96*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.121,50*
€ 1.220,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.147,41*
€ 1.365,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.147,03*
€ 1.364,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.136,95*
€ 1.352,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1.126,51*
€ 1.340,55
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1.116,03*
€ 1.328,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,91*
€ 1.294,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11.474,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.