Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler H200xT600mm lichtgrau pulverbesch.f.Fbd.Trgf.150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler, 600 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
Fachteiler, 600 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
Fachteiler, 600 x 200 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
Artikel-Nr.:
     1498-9147466493
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33438-25
EAN/GTIN:
     4004514236708
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg · freistehende, verschiebbare Fachteiler · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Höhe 200 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden Tragfähigkeit 150 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
verschiebbar
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 13,32*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 14,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,57*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,47*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.