Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbodenfarbe
>
Epoxidharz Bodenbeschichtung
>
Artikel
Antirutschbeschichtung SAFE STEP® 200 grau 5l Dose ROCOL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1498-9170491346
Hersteller:
ITW
Herst.-Nr.:
43320
EAN/GTIN:
5024747432400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
für starken Fahrzeugverkehr · 2-Komponenten-Produkt · Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen · beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle · rutschhemmend R 12 (BGR 181) · ca. 5 m²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
grau
Rutschhemmung:
R11
Marke:
ROCOL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Wartungstechnik
>
Bodenbeschichtungen Anti-Rutsch
>
Antirutschbeschichtung SAFE STEP® 200 ROCOL
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbodenfarbe
,
Duscheinlage
,
Duschmatten
,
Duschwanneneinlage
,
Sicherheitseinlage Dusche
,
Sicherheitsmatte Dusche
,
Epoxidharz
,
Epoxydharz
,
Epoxidbodenbeschichtung
,
Epoxidharz Bodenbeschichtung
,
anti rutsch bodenfarbe grau
,
epoxidharz
,
Anti-Rutsch
,
Anti-Rutsch-Beschichtungen
,
Bodenbeschichtungen
,
Rocol
,
Safestep
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 213,03*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,15*
€ 213,99*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 217,49*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,26*
€ 219,30*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 188,9296*
€ 227,3396*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zwei-Komponenten Metal Primer, Grundierung, Dose = 0,75 Liter
ITW
43265
ab € 46,26*
Zubehör
Zwei-Komponenten Non Metal Primer, Grundierung, 0,7 l/Dose
ITW
43284
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen