Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz gelb-schwarz auf Zuschnitt PUR-Schaum Typ R 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9177480205
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10047
EAN/GTIN:
     4250912300330
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
R 30
Länge:
auf Zuschnitt
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, rohrschutz, dancop kantenschutzprofil, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,22*
€ 36,26*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,13*
€ 38,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 38,80*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,52*
€ 39,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,60*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,13* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,21*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,93*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,19*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,57*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,06*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.