Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018523, Warn- und Schutzprofil Typ R30 lfm, ge/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663021
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10047
EAN/GTIN:
     4250912300330
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018523, Warn- und Schutzprofil (Individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m) * Auf 10 cm genau. Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße. , Warnen mit Signalfarben , Entsprechen BGV A8 , Einsatzgebiet: Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen , Material: hoch flexibler Polyurethan-Schaum , Gut sichtbar: abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz , Auf Anfrage: weitere Farben (rot-weiß, uni schwarz, uni weiß, daylight (tagesleuchtend), fluoreszierend (nachleuchtend) , Brandprüfung: nach DIN 4102 B , Temperaturbeständig: –40 °C bis +100 °C , Zuschneidbar aufjede benötigte Länge , Befestigung: mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Ausführung (gelb-schwarz):
Rohrschutz
Ausführung:
Rohrschutz
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigung:
selbstklebend
Herstellerartikelnummer:
10047
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,22*
€ 36,26*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 30,13*
€ 38,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 38,80*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,52*
€ 39,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,60*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,50*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,21*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,17*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,93*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,19*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,57*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,06*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,62*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.