Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B16xL28mm f.16mm PP-Umreifungsbänder blk


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487113
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     1628-2
EAN/GTIN:
     4025897500095
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
16 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 16 mm · 2000 St./KartonWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
für 16 mm PP-Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 36,69*
€ 48,61*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 38,89*
€ 51,28*
6 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 53,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 53,44*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 42,05*
€ 55,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,28*
€ 61,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 38,89* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Werth
SET113
ab € 209,05*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU1328
ab € 99,70*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 1628
ab € 105,57*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET E
ab € 164,60*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1605
ab € 312,53*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 16
ab € 172,93*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 13
ab € 164,87*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1304
ab € 299,81*
Ähnlich
k.A.
SET 127
ab € 538,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.