Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B16xL28mm f.16mm PP-Umreifungsbänder blk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487113
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     1628-2
EAN/GTIN:
     4025897500095
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
16 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 16 mm · 2000 St./Karton Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 2000St.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
für 16 mm PP-Umreifungsbänder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 36,69*
€ 48,61*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 38,89*
€ 51,28*
6 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 53,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 53,44*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 42,05*
€ 55,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Werth
SET113
ab € 209,05*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU1328
ab € 99,70*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KU 1628
ab € 105,57*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET E
ab € 164,60*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1605
ab € 312,53*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 16
ab € 172,93*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET KUAB6 13
ab € 164,87*
Ähnlich
Gebr. Werth
SET 1304
ab € 299,81*
Ähnlich
k.A.
SET 127
ab € 538,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.