Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 1976 G/4 230x335mm hk br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199116137
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327217270
EAN/GTIN:
     4003630124890
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche G/4 mit Haftklebung Kraftpapier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
G/4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
230 x 335 mm (B x H)
Masse (Gewicht):
26 g
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Farbe:
natronbraun
Außenmaße:
250 x 345 mm (B x H)
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kraftpapier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,64*
€ 23,33*
1 Tag
103
1
€ 5,95*
ab € 17,40*
€ 23,79*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 27,03*
€ 36,14*
1 Tag
74
1
€ 5,59*
ab € 27,54*
€ 36,98*
5 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 26,99*
€ 37,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2376
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.