Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 1976 G/4 230x335mm hk br 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327217270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1976
EAN/GTIN:
     4003630124890
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche G/4 mit Haftklebung Kraftpapier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
G/4
Innenmaße:
230 x 335 mm (B x H)
Außenmaße:
250 x 345 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
26 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtaschen braun soennecken, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,64*
€ 23,33*
Lager 1682
103
1
€ 5,95*
ab € 17,40*
€ 23,79*
4 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 27,03*
€ 36,14*
2 Tage
74
1
€ 5,59*
ab € 27,54*
€ 36,98*
6 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 26,99*
€ 37,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2376
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.