Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Pro Series 3600 1703600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199120621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1703600
EAN/GTIN:
     5028252512381
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Robustes · strapazierfähiges Laminiergerät für hohe Auflagen und für eine Vielzahl von Materialien. Für Benutzer · die im Berufsalltag oft und viel laminieren. 9 Geschwindigkeitseinstellungen. Einstellbare Temperatur. Benutzerfreundliche Kurzanleitung mit Speicherfunktion für die 2 meistbenutzten Einstellungen. Integrierter Ventilator.
Weitere Informationen:
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
1,4 mm/min
max. Temperatur:
140 °C
Maße:
54 x 11,2 x 27,1 cm (B x H x T) mm
Leistung:
1,05 W
Ausführung der Temperaturregelung:
Thermostat
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
empfohlene Dicke der Folie:
38-250 µm
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Marke:
GBC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,95*
€ 989,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 951,06*
€ 990,11*
Frei Haus
ab € 959,10*
€ 1.037,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 992,01*
€ 1.039,36*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 1.296,03*
€ 1.341,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,39*
€ 1.596,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,14*
€ 1.591,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,14*
€ 1.566,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,46*
€ 1.547,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,03*
€ 1.542,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
33950
ab € 21,80*
Sonstiges
Leitz
33819
ab € 13,94*
Sonstiges
Leitz
74850000
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.