Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSITY Fineliner Medium 964782 Wasserbasis 0,7mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199123968
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     964782
EAN/GTIN:
     3086123514881
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Ideal für komfortables Schreiben · Zeichnen und Malen. Die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt auf den meisten Papieren nicht durch.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Schreibfarbe:
violett
Marke:
BIC
Biozid-Produkt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
0,7 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
silber
Ausführung der Farbe:
violett
wasserfest:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,63*
1
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,72*
3 Tage
58
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Lager 1498
58
1
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.