Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BIC964782 Herst.-Nr.: 964782 EAN/GTIN: 3086123514881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner auf wasserbasierter Tinte, metallgefasste Spitze gibt Schutz bei Verwendung von Schablonen, Linealen oder anderen Kanten, ideal für feines Schreiben, Malen und Zeichnen, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren, dekorativer Schaft. Erhältliche Strichstärken: 0,4 mm und 0,7 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | violett | Ausführung: | Medium | Anreißer (Online): | Fineliner intensity® medium, 0,7 mm, violett | Aufzählung (Online): | medium Spitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,7 mm dekorativer Schaft ideal für filigranes Zeichnen und Skizzieren getrocknete Tinte schmiert nicht kein durchdrücken auf den meisten Papieren | Kurzbeschreibung (Online): | Fineliner Intensity, Medium, 0,7 mm, violett, 12 Stück | Langbeschreibung (Online): | Fineliner auf wasserbasierter Tinte, metallgefasste Spitze gibt Schutz bei Verwendung von Schablonen, Linealen oder anderen Kanten, ideal für feines Schreiben, Malen und Zeichnen, die getrocknete Tinte schmiert nicht und drückt nicht durch auf den meisten Papieren, dekorativer Schaft. Erhältliche Strichstärken: 0,4 mm und 0,7 mm. | Ursprungsland: | KR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner lila, feinschreiber, fineliner 0,7mm, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,32* | € 0,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,76* | € 1,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|