Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Flaschenkühler Konferenzboy 367205000 Kunststoff/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199125866
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     367205000
EAN/GTIN:
     4002458490392
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschenkühler Ersatzakku
Absolut funktional hält der Konferenzboy nicht nur die Temperatur · sondern kühlt sie aktiv herunter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Flaschenhalter:
6 Flaschenhalter
Farbe:
silber/schwarz
stapelbar:
Nein
Produktverwendung:
bis 0,33 l
Marke:
ALFI
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku
Maße:
12,2 x 30 x 29,3 cm (B x H x T)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 5,95*
ab € 32,34*
€ 43,29*
2 Tage
109
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 44,62*
€ 5,95*
ab € 35,56*
€ 48,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,17*
€ 62,52*
Lager 1498
37
€ 5,45*
ab € 51,86*
€ 68,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-062
ab € 1,87*
Zubehör
Alfi
0031000000
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.