Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Flaschenkühler Konferenzboy 367205000 Kunststoff/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439054100
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     367205000
EAN/GTIN:
     4002458490392
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschenkühler Ersatzakku
Absolut funktional hält der Konferenzboy nicht nur die Temperatur, sondern kühlt sie aktiv herunter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Konferenzboy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flaschenkühler Konferenzboy
Produktverwendung:
bis 0,33 l
Maße:
29,5 x 12 x 30 cm (B x H x T)
Anzahl der Flaschenhalter:
6 Flaschenhalter
stapelbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku
Made in Germany:
Ja
Material:
Kunststoff/Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Konferenz-Kühler, Konferenzkühler, konferenzkühler alfi, konferenzkühler, Champagnerkühler, Konferenzboys, Kühler, Sektkühler, Weinkühler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
46
€ 5,95*
ab € 32,34*
€ 43,29*
2 Tage
109
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 44,62*
€ 5,95*
ab € 35,56*
€ 48,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,17*
€ 62,52*
3 Tage
37
€ 5,45*
ab € 51,86*
€ 68,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-062
ab € 1,87*
Zubehör
Alfi
0031000000
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.