Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco Standgarderobe 2873-11 9 Kleiderhaken Metall matt sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199132122
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     887004390
EAN/GTIN:
     4007735146115
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALCO Garderobenständer 55 x 178 cm (Ø x H) Metall · lackiert schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Tropfschale vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
4,7 kg
Tropfmulde vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Haken:
9 Haken
Schirmhalter vorhanden:
Nein
Maße:
55 x 178 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Metall, lackiert
Marke:
ALCO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 93,99*
€ 5,95*
ab € 72,33*
€ 95,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 78,09*
€ 100,37*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 107,26*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 112,59*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.