Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm schwarz matt
Standgarderobe Metall lackiert 178x55cm schwarz matt
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2873-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2873-11
EAN/GTIN:
     4007735146115
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Aus Metall, lackiert mit 9 Haken
  • Höhe: 178 cm
  • Durchmesser 55 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
9
Bruttogewicht:
5.9000 kg
Durchmesser:
550 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1780 mm
Marke:
ALCO
Material:
Metall, lackiert
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, seven garderobenständer schwarz, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,44*
€ 93,19*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 95,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,03*
€ 99,67*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 106,69*
3 Tage
6
€ 5,45*
ab € 112,52*
€ 143,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.