Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1403BV // BIOWORKER
Artikelbild: 1403BV // BIOWORKER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1403BV-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403BV-10
EAN/GTIN:
     4059904104174
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, vegetabil gegerbtes Leder, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Höhe:
0,29 m
Volumen:
0,09 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Material:
naturfarben | braun
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,99 kg
Länge:
0,70 m
Breite:
,44 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,00004*
€ 110,26008*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,54004*
€ 110,84004*
€ 3,19*
ab € 93,62004*
€ 115,87008*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 137,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 140,53008*
€ 176,18004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,26008*
€ 131,2095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,80*
€ 130,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,91004*
€ 123,65295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,33008*
€ 119,3928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,00004*
€ 105,91005
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,41667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.