Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-404231890 Herst.-Nr.: 1403BV-10 EAN/GTIN: 4059904104174 |
| | |
|
| | |
| NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, braun (Farbcode: 1650), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, vegetabil gegerbtes Leder Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | naturfarben | Material: | Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, braun | Norm: | EN 388 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,93008* | € 110,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 110,57004* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 93,90* | € 115,36008* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,26* | € 136,58004* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 140,19* | € 175,60008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,355* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|