Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2701403BV-10 Herst.-Nr.: 1403BV-10 EAN/GTIN: 4059904104174 |
| | |
|
| | |
| BIOWORKER,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturf. . . NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Ruecken, naturfarben, Rindvollleder, braun, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnaehte, vegetabil gegerbtes Leder, Groesse 10, 1403BV-10, 1403BV-10, NITRAS, BIOWORKER,Rindvolllederhandschuhe,Baumwoll-Ruecken,naturfarben,Rindvollleder Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Rindvolllederhandschuh | Norm: | EN 388 | Material: | Baumwolle | Rindvollleder | Handschuhgroesse: | 10 | Farbe: | naturfarben | braun | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 89,00004* | € 110,26008* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,54004* | € 110,84004* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 93,62004* | € 115,87008* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,54* | € 137,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 140,53008* | € 176,18004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,80167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|