Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, EN 388, EN ISO 374, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1611 // BLUE POWER GRIP
Artikelbild: 1611 // BLUE POWER GRIP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1611-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1611-7
EAN/GTIN:
     4059904106246
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, hochwertig, Latex, blau, Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
72
Gewicht:
13,09 kg
Länge:
0,48 m
Breite:
,34 m
Höhe:
0,34 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
Malaysia
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
37412016
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, NITRAS, Hand-/Armschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 49,38*
€ 63,49008*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,86*
€ 64,40004*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 70,76004*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,86008*
€ 79,18008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,51*
€ 114,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,40004*
€ 76,63605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,39*
€ 75,4341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,32004*
€ 71,78085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,25004*
€ 69,31755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,38008*
€ 67,0923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,155* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.