Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE POWER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,blau,EN 388 1611-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701611-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1611-7
EAN/GTIN:
     4059904106246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
BLUE POWER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,blau,E. . . NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, hochwertig, Latex, blau, Laenge 30 cm, geraute Hand, Staerke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 7, 1611-7, 1611-7, NITRAS, BLUE POWER GRIP,Chemikalienschutzhandschuhe,Latex,blau,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A ISO 374-5:2016
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
7
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
Latex
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 49,56*
€ 63,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,85004*
€ 64,37004*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,08008*
€ 70,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,66004*
€ 79,01004*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,67008*
€ 113,77008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,09004*
€ 73,88715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,05008*
€ 70,2696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,86004*
€ 65,28345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,13* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.