Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-20435-11 Herst.-Nr.: 20435-11 EAN/GTIN: 4059904094802 |
| |
|
| | |
| NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Größe 11 Weitere Informationen: | | Material: | Spaltleder | Höhe: | 0,39 m | Volumen: | 0,08 cbm | Ursprungsland: | China | Farbe Material: | grau | Größe(n): | 10-11 | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | EN 12477 | VE: | 60 | Gewicht: | 14,94 kg | Länge: | 0,47 m | Breite: | ,42 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,17* | € 37,58004* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,08008* | € 38,62008* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,07004* | € 39,64008* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,38004* | € 68,44008* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 140,26008* | € 175,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,3475* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|