Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe WELDER Gr.11 grau EN 388,EN 12477 PSA II NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571262
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20435-11
EAN/GTIN:
     4059904094802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
NITRAS WELDER · Schweißerhandschuhe · Spaltleder · grau · Spaltlederstulpe · Länge 35 cm · Schutz gegen Kontaktwärme (100° C · 15 Sekunden) Weitere technische Eigenschaften: · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Größe(n): 10-11 · Norm 2: EN 12477
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
35 cm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Material:
Spaltleder
Norm:
EN 388, EN 12477
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,17*
€ 37,58004*
1
€ 3,19*
ab € 29,08008*
€ 38,62008*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,07004*
€ 39,64008*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,38004*
€ 68,44008*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 140,26008*
€ 175,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,44008*
€ 81,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,04008*
€ 75,0177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,72008*
€ 66,3069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,56008*
€ 60,1665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,38004*
€ 54,00225
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,78167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.