Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WELDER,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Spaltleder,grau,EN 388 20435-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27020435-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20435-11
EAN/GTIN:
     4059904094802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Schweißerhandschuh
Schweißerhandschuhe
WELDER,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Spaltleder,grau,EN 3. . . NITRAS WELDER, Schweisserhandschuhe, Spaltleder, grau, Spaltlederstulpe, Laenge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Groesse 11, 20435-11, 20435-11, NITRAS, WELDER,5-Finger-Schweisserhandschuhe,Spaltleder,grau,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schweisserschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 12477
Material:
Spaltleder
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,59004*
€ 33,11004*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,35004*
€ 35,59008*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,08008*
€ 38,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,67008*
€ 68,60004*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 139,99008*
€ 175,72008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21004*
€ 45,46995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,84004*
€ 42,64965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,76004*
€ 41,36445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,08008*
€ 34,6053
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,42334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.