Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3515 // NEON
Artikelbild: 3515 // NEON
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3515-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3515-9
EAN/GTIN:
     4059904032675
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Gewicht:
8,36 kg
Länge:
0,41 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
0,37 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
neongelb
Beschichtung:
Nitril, gesandet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,06*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,01008*
€ 20,74008*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,36*
€ 21,29004*
1
€ 3,19*
ab € 16,51008*
€ 22,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,09*
€ 24,80004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,29004*
€ 25,33515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79008*
€ 22,3602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,28* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.