Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb / schwarz, EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042131392
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3515-9
EAN/GTIN:
     4059904032675
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 4010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
neongelb
Material:
Polyester, neongelb
Norm:
EN 388
Ausführung:
Teilbeschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,06*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,01008*
€ 20,74008*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,36*
€ 21,29004*
1
€ 3,19*
ab € 16,51008*
€ 22,74*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,09*
€ 24,80004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,80004*
€ 29,51205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,31008*
€ 28,929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,01004*
€ 26,19195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11004*
€ 25,12095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,5075* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.