Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, PVC-Noppen, blau, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6100
Artikelbild: 6100
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6100-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6100-9
EAN/GTIN:
     4059904101203
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, PVC-Noppen, blau, genoppt auf Innenhand, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon | Baumwolle
Gewicht:
15,57 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
0,28 m
Volumen:
0,08 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
blau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwollhandschuhe weiß, noppenhandschuh, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,63*
6 Tage
unbekannt
108
Frei Haus
ab € 0,5605*
€ 0,7307*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,42*
€ 0,76*
5 Tage
216
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,83*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,5583*
€ 0,9683*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,9683*
€ 1,15228
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,7683*
€ 0,91428
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,7283*
€ 0,86668
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,6583*
€ 0,78338
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,6283*
€ 0,74768
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,6196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.