Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6350 // CUT3
Artikelbild: 6350 // CUT3
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6350-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6350-8
EAN/GTIN:
     4059904106628
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Gewicht:
6,2 kg
Länge:
0,70 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,27 m
Volumen:
0,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, NITRAS, Hand-/Armschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,28*
4 Tage
196
10
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,47*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,49*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,98*
€ 2,66*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.