Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe CUT3 Gr.8 grau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569781
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6350-8
EAN/GTIN:
     4059904106628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS CUT3 · Schnittschutzhandschuhe · Spezialgarn · grau · PU-Beschichtung · schwarz · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · hoher Schnittschutz · höchster Tragekomfort Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Beschichtung: PU · Farbe Beschichtung: schwarz · Größe(n): 6-11
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Teilbeschichtet
Material:
Spezialgarn mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,33*
4 Tage
366
10
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,49*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,51*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,98*
€ 2,69*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.