Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAEKI WINTER CUT, Schnittschutzhandschuhe, nahtloses Terry-Schlingengewebe, neon


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6720W // WINTER CUT
Artikelbild: 6720W // WINTER CUT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6720W-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6720W-10
EAN/GTIN:
     4059904031654
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI WINTER CUT, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe, innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
9,03 kg
Länge:
0,67 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
,33 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
neongelb
Beschichtung:
Latexschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Norm 3:
511
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
12
€ 4,79*
ab € 3,93*
€ 5,05*
18 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,10*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,22*
6 Tage
264
10
€ 4,79*
ab € 4,07*
€ 5,23*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,20*
€ 5,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.