Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAEKI Schnittschutzhandschuhe, gelb, Lederbesatz mit Schichteln, auf Innenhand,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6760
Artikelbild: 6760
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6760-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6760-11
EAN/GTIN:
     4059904105065
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn | Leder
Länge:
0,68 m
Breite:
0,39 m
Höhe:
0,32 m
Volumen:
0,08 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
gelb | grau
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
100
Gewicht:
18,92 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,69*
€ 122,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 123,34*
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 130,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,40*
€ 145,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 215,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,85*
€ 146,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,09*
€ 145,2871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,00*
€ 138,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,22*
€ 133,5418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,69*
€ 118,6311
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,969* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.