Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TAEKI 6760 Gr.11 gelb/grau EN 388,EN 407 PSA II NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1569869
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6760-11
EAN/GTIN:
     4059904105065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe · TAEKI-Spezialgarn · gelb · Spaltlederbesatz mit Schichteln · grau · auf Innenhand · verlängerter Strickbund · hoher Schnittschutz · Schutz gegen Kontaktwärme (250° C · 15 Sekunden) · höchster Tragekomfort · höchste Fingerfertigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Größe(n): 8-11 · Norm 2: EN 407
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
4
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Unbeschichtet, verlängerter Strickbund
Material:
TAEKI-Spezialgarn/Leder
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh nitras leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,62*
€ 123,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 123,85*
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 131,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,30*
€ 146,61*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,05*
€ 217,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,15*
€ 258,4085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,60*
€ 239,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,77*
€ 223,4463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,82*
€ 206,8458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,20*
€ 195,398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,05*
€ 184,5095
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 15,505* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.