Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIBLE FIT+, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtu


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8805 // FLEXIBLE FIT+
Artikelbild: 8805 // FLEXIBLE FIT+
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8805-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8805-11
EAN/GTIN:
     4059904104433
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT+, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Top-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
VE:
144
Gewicht:
10,05 kg
Länge:
0,52 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,18008*
€ 26,99004*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,02008*
€ 30,80004*
1
€ 3,19*
ab € 23,47008*
€ 31,55004*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 33,14004*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,79008*
€ 33,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,80004*
€ 36,65205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,46008*
€ 36,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,52004*
€ 33,93885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62004*
€ 32,86785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,02008*
€ 27,3939
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,91834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.