Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Kugelausgleichsscheiben
>
Artikel
Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-350.3-70-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
350.3-70-NI
EAN/GTIN:
4045525458666
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
kugel ausgleichsscheiben
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt.
Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden.
Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.
Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindugen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
70
Werkstoff:
NI, Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
,372 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Sch
>
Scheiben
>
GN 350.3 Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Bedienelemente
,
Edelstahl Kugelausgleichscheiben
,
Kugelausgleich Scheiben
,
Kugelausgleichscheiben
,
Kugelpfannen Kugelscheiben
,
Kugelscheiben Kegelpfannen
,
Maschinenelemente
,
Nirosta Ausgleichscheiben
,
Normalien
,
Normelemente
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,08*
€ 58,08*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 63,20*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,29*
€ 63,20*
Lager 8670
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 50,35*
€ 64,46*
Lager 1515
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 53,94*
€ 68,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,55*
Ähnlich
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, Stahl
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,81*
Ähnlich
Edelstahl-Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung
Otto Ganter
350-25-6,6-A-NI
ab € 29,57*
Ähnlich
Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-NI
ab € 22,20*
Ähnlich
Kugelausgleich-Scheiben, Stahl
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,57*
Ähnlich
Kugelscheiben / Kegelpfannen, kombiniert, Edelstahl
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 6,95*
Ähnlich
Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4305 (A1)
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen